U26660.025.0062 | Vít Kim Loại Chiều Dài 1/4 Inch 5/8 Inch - Pk100 | 1ly91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U26660.025.0062 Vít kim loại Chiều dài 1/4 inch 5/8 inch, 100PK | AB2GRM 1LY91

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Vít kim loại Chiều dài 1/4 inch 5/8 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2GRM phần: U26660.025.0062Tham chiếu chéo: 1LY91 / 155T49

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€10.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon ốc vít
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.476 "
Chiều cao đầu0.169 "
Loại đầuPan
Chiều dài5 / 8 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Kích thước máy1 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.01
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318145080
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Vít kim loại Chiều dài 1/4 inch 5/8 inch, 100PK
€10.41 /đóng gói