APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Thanh ren trơn 7 / 8-14 x 12 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 1A |
Kết thúc | Trơn |
Vật chất | Thép carbon |
Chiều dài tổng thể | 12ft. |
Độ cứng Rockwell | B85 đến B97 |
Độ bền kéo | 60,000 PSI |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 7 / 8-14 |
Loại sợi | UNF |
Yield Strength | 45,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 381 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 7318155056 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Độ cứng Rockwell | Độ bền kéo | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | Zinc | 10ft. | Không được đánh giá | 65,000 psi | 3 / 8-16 | UNC | €20.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.