U12421.062.0002 | Đai ốc lục giác có chèn nylon 5/16-24, 10pk | 26lh97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 5/16-24, 10PK | AB8PBA 26LH97

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Đai ốc hãm lục giác có chèn nylon 5/16-24, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8PBA phần: U12421.062.0002Tham chiếu chéo: 26LH97 / 42JT27

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€12.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-18
Kết thúcKẽm vàng
Lớp8
Chiều cao23 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 16-24
Loại sợiUNF
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.8
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Đai ốc hãm lục giác có chèn nylon 5/16-24, 10PK
€12.40 /đóng gói