U12300.037.0001 | Hex Locknet Wth Nylon Chèn 3/8-16 - Pk50 | 26lh69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12300.037.0001 Hex Locknet Wth Nylon Chèn 3/8-16, 50PK | AB8PAE 26LH69

APPROVED VENDOR U12300.037.0001 Hạt dao lục giác Wth Nylon 3/8-16, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8PAE phần: U12300.037.0001Tham chiếu chéo: 26LH69 / 42JR44

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€8.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcMạ kẽm
Lớp2
Chiều cao15 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB68 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.037.0001 Hạt dao lục giác Wth Nylon 3/8-16, 50PK
€8.01 /đóng gói