U12120.087.0001 | Thép Carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5pk | 29đm31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12120.087.0001 Thép Carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5PK | AB8UDA 29DM31

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Thép carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8UDA phần: U12120.087.0001Tham chiếu chéo: 29DM31 / 42JR33

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€90.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa ren biến dạng
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 10.9
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúcTrơn
Địa bích.1-37 / 64 "
Lớp8
Chiều cao0.922 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtĐai khóa ren bị biến dạng
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMặt bích hình nón
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Thép carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5PK
€90.60 /đóng gói