U12100.087.0001 | Thép Carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5pk | 29đm19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12100.087.0001 Thép Carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5PK | AB8UCW 29DM19

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Thép carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8UCW phần: U12100.087.0001Tham chiếu chéo: 29DM19

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€61.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa ren biến dạng
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúcZinc
Địa bích.1-37 / 64 "
Lớp2
Chiều cao0.922 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtĐai khóa ren bị biến dạng
Độ cứng RockwellB68 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMặt bích hình nón
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Thép carbon Locknut biến dạng 7/8-9, 5PK
€61.73 /đóng gói