U08450.050.0250 | Vít lục giác dài 1/2 X 2 1/2 inch, 50pk | 1le63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hex Lag Screw 1/2 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Vít Hex Lag 1/2 X 2 1/2 Inch Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2DTV phần: U08450.050.0250Tham chiếu chéo: 1LE63 / 166W57
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
€57.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Lớp1
Kích thước hex3 / 4 "
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước vít1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.12
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7318152065
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Vít Hex Lag 1/2 X 2 1/2 Inch Chiều dài, 50PK
€57.30 /đóng gói