U08450.025.0350 | Vít lục giác 1/4 X 3 1/2 Chiều dài, 100pk | 1le38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08450.025.0350 Vít Lag Hex 1/4 X 3 1/2 Chiều dài, 100PK | AB2DRT 1LE38

APPROVED VENDOR U08450.025.0350 Vít Hex Lag 1/4 X 3 1/2 Chiều dài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2DRT phần: U08450.025.0350Tham chiếu chéo: 1LE38 / 166W45

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€19.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Lớp1
Kích thước hex7 / 16 "
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước vít1 / 4 "
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7318152065
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0350 Vít Hex Lag 1/4 X 3 1/2 Chiều dài, 100PK
€19.24 /đóng gói