U08305.025.0200 | Xe Bu Lông Kẽm 1/4-20 X 2l - Pk100 | 1le84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08305.025.0200 Bu lông vận chuyển Kẽm 1/4-20 X 2L, 100PK | AB2DUT 1LE84

APPROVED VENDOR U08305.025.0200 Bu lông kéo kẽm 1/4-20 X 2L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2DUT phần: U08305.025.0200Tham chiếu chéo: 1LE84

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€11.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan17 / 64 "
Kết thúcZinc
LớpA
Đầu Dia.0.563 "
Chiều cao đầu0.125 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.125 "
Chiều rộng hình vuông0.245 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuCổ vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7318152055
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0200 Bu lông kéo kẽm 1/4-20 X 2L, 100PK
€11.51 /đóng gói