U08100.087.0001 | Lục Giác Lớp 2 7/8-9 - Pk10 | 12p503 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U08100.087.0001 Đai ốc lục giác Lớp 2 7/8-9, 10PK | AA4JPH 12P503

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Đai ốc Hex Lớp 2 7/8-9, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AA4JPH phần: U08100.087.0001Tham chiếu chéo: 12P503 / 42JM07

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€13.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúcTrơn
Lớp2
Chiều cao3 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut
Lớp ưu tiên2
Độ cứng RockwellB70 đến B100
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.087.0001 Đai ốc Hex Lớp 2 7/8-9, 10PK
€13.74 /đóng gói