U07410.075.0275 | Ổ cắm nắp vít dẹt 3/4-10 X 2-3/4, 5pk | 26la38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07410.075.0275 Nắp ổ cắm Vít phẳng 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Vít nắp ổ cắm phẳng 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8MWY phần: U07410.075.0275Tham chiếu chéo: 26LA38 / 42JJ73

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€26.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1.125 "
Chiều cao đầu3 / 4 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu2.75 "
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng135,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi- 58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.3 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề10
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Vít nắp ổ cắm phẳng 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
€26.78 /đóng gói