U07150.011.0018 | Nút vặn nắp ổ cắm 4-40 X 3/16 - Pk100 | 1be99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Socket Cap Screw Button 4-40 X 3/16, 100PK | AA8ZUN 1BE99

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Nút vặn nắp ổ cắm 4-40 X 3/16, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA8ZUN phần: U07150.011.0018Cross Ref: 1BE99 / 42JF02

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€5.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 4-40
Kích thước ổ đĩa1 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.1 / 4 "
Chiều cao đầu3 / 32 "
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu3 / 16 "
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng145,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.#4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 16 "
Kích thước chủ đề40
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156080
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Nút vặn nắp ổ cắm 4-40 X 3/16, 100PK
€5.64 /đóng gói