U07111.031.0050 | Vít vai 1/4-20 X 1/2 Chiều dài, 10pk | 4xy24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U07111.031.0050 Vít vai 1/4-20 X 1/2 Chiều dài, 10PK | AE2LBP 4XY24

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Vít vai Chiều dài 1/4-20 X 1/2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE2LBP phần: U07111.031.0050Tham chiếu chéo: 4XY24 / 163W12

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€11.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng RockwellC36 đến 43
Dia vai.5 / 16 "
Chiều dài vai1 / 2 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7318158069
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Vít vai Chiều dài 1/4-20 X 1/2, 10PK
€11.46 /đóng gói