U07000.031.0125 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn 5/16-18 X 1-1/4, 50pk | 22tp90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U07000.031.0125 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1-1/4, 50PK | AB7BUX 22TP90

APPROVED VENDOR U07000.031.0125 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 5/16-18 X 1-1/4, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7BUX phần: U07000.031.0125Tham chiếu chéo: 22TP90 / 42HX37
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
€18.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1.25 "
Vật chấtThép
Min. Sức căng170,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Nhiệt độ. Phạm vi- 50 độ F đến 550 độ F
Dia đề.5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Kích thước chủ đề18
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.031.0125 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn 5/16-18 X 1-1/4, 50PK
€18.10 /đóng gói