U04006.125.0800 | Bu lông kết cấu 1-1/4-7 Chiều dài 8", 5pk | 1ru71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U04006.125.0800 Structural Bolt 1-1/4-7 8 Length, 5PK | AB3EWK 1RU71

APPROVED VENDOR U04006.125.0800 Bulông kết cấu 1-1/4-7 Chiều dài 8", 5PK

Trong kho
Mục: AB3EWK phần: U04006.125.0800Tham chiếu chéo: 1RU71

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€66.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết cấu Bolt
Kết thúcTrơn
LớpA325
Đầu Dia.2"
Chiều cao đầu25 / 32 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể8"
Độ cứng RockwellC19 đến C31
Độ bền kéo105,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề8
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS7318152030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0800 Bulông kết cấu 1-1/4-7 Chiều dài 8", 5PK
€66.27 /đóng gói