U01300.056.0001 | Lục Giác Lớp 5 9/16-12 - Pk25 | 12p539 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U01300.056.0001 Hex Nut Grade 5 9/16-12, 25PK | AA4JQU 12P539

APPROVED VENDOR U01300.056.0001 Đai ốc Hex Lớp 5 9/16-12, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA4JQU phần: U01300.056.0001Tham chiếu chéo: 12P539

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€13.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-12
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao31 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut
Lớp ưu tiên5
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.056.0001 Đai ốc Hex Lớp 5 9/16-12, 25PK
€13.22 /đóng gói