U01000.062.1500 | Vít đầu lục giác, cấp 5, cỡ ren 5/8-11, chiều dài 15 inch | 25ck98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01000.062.1500 Vít nắp lục giác, Cấp 5, Kích thước ren 5/8-11, Chiều dài 15 inch | AB8AKZ 25CK98

APPROVED VENDOR U01000.062.1500 Vít nắp Hex, Lớp 5, 5/8-11 Kích thước ren, Chiều dài 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8AKZ phần: U01000.062.1500Tham chiếu chéo: 25CK98 / 156J11

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€19.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
đường kính5 / 8 "
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao đầu25 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width15 / 16 "
Chiều dài dưới đầu15 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 2 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.062.1500 Vít nắp Hex, Lớp 5, 5/8-11 Kích thước ren, Chiều dài 15 inch
€19.57 /đơn vị