Tsc0606-9-100 | Semi-tubular Rivet 3/32 X 3/16 Inch - Pk100 | 1hbn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WWU 1HBN3

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Đinh tán bán ống 3/32 X 3/16 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA9WWU Model: TSC0606-9-100Tham chiếu chéo: 1HBN3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€19.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán bán hình ống
Kết thúcZinc
Dải lưới0.120 đến 0.149 "
Đầu Dia.0.147 "
Chiều cao đầu0.023 "
Loại đầuOval
Kích thước lỗ0.096 "
Đinh tán.3 / 32 "
Chiều dài đinh tán3 / 16 "
Vật liệu đinh tánThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8308203000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0606-9-100 Đinh tán bán ống 3/32 X 3/16 inch, 100PK
€19.61 /đóng gói