APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Hình cầu kép mở rộng 2 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối co giãn |
Đường kính vòng tròn bu lông. | 5.5 |
Kích thước lỗ bu lông | 5 / 8-11 " |
Lỗ bulông | 4 |
Kết nối | Khai thác lỗ |
Độ dày mặt bích | . 625 " |
Vật chất | PTFE |
Max. Sức ép | 170 PSI ở 70 độ. F |
Bên ngoài Dia. | 7" |
Chiều dài tổng thể | 1.97 " |
Kích thước đường ống | 2.5 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 400 độ F |
Kiểu | quả cầu đôi |
Khoảng chân không | 26 "In Hg ở 72 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.34 |
Mã HS | 4009220050 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.