Str602015c16 | Vít vai dài 1-1/8-7 X 1 Inch | 25l545 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT STR602015C16 Vít vai Chiều dài 1-1/8-7 x 1 inch | AB8JMW 25L545

APPROVED VENDOR STR602015C16 Vít vai 1-1 / 8-7 x 1 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB8JMW phần: STR602015C16Tham chiếu chéo: 25L545

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€525.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa7 / 8 "
Loại ổHex socket
Đầu Dia.2.095-2.125 "
Chiều cao đầu0.98 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng70000 psi
Độ cứng RockwellB55
Sức chống cắtKHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Dia vai.1.5 "
Chiều dài vai1"
Độ dài vai+ .25 / -0.00mm
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318158030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C16 Vít vai 1-1 / 8-7 x 1 inch Chiều dài
€525.30 /đơn vị