Str602012c24 | Vít vai dài 7/8-9 X 1 1/2 inch | 25l538 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT STR602012C24 Vít vai 7/8-9 x 1 1/2 Inch Chiều dài | AB8JMN 25L538

APPROVED VENDOR STR602012C24 Vít vai 7 / 8-9 x 1 1/2 inch Chiều dài

Trong kho
Mục: AB8JMN phần: STR602012C24Tham chiếu chéo: 25L538

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€491.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa5 / 8 "
Loại ổHex socket
Đầu Dia.1.723-1.750 "
Chiều cao đầu0.735 đến 0.75 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng70000 psi
Độ cứng RockwellB55
Sức chống cắtKHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ
Dia vai.1.25 "
Chiều dài vai1.5 "
Độ dài vai+ .25 / -0.00mm
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ dài chủ đề1.125 "
Kích thước chủ đề7 / 8-9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7318158030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C24 Vít vai 7 / 8-9 x 1 1/2 inch Chiều dài
€491.68 /đơn vị