Str601m8x25 | Vít vai M6 X 1 X 25mm L | 25l579 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT STR601M8X25 Vít vai M6 x 1 x 25 mm L | AB8JPH 25L579

APPROVED VENDOR Vít vặn vai STR601M8X25 M6 x 1 x 25mm L

Trong kho
Khoản mục: AB8JPH phần: STR601M8X25Tham chiếu chéo: 25L579

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€16.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Đầu Dia.13mm
Chiều cao đầu5.5mm
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng70000 psi
Độ cứng RockwellB55
Dia vai.8mm
Chiều dài vai25mm
Độ dài vai+ .25 / -0.00mm
Hệ thống đo lườngmetric
Kích thước chủ đềM6 x 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318156010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít vặn vai STR601M8X25 M6 x 1 x 25mm L
€16.96 /đơn vị