Sqhdg5ftzy3816112 | Bu lông đầu vuông Med Carbon 3/8-16, 50pk | 33p319 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY3816112 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GKA 33P319

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY3816112 Bu lông đầu vuông Med Carbon 3/8-16, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AC6GKA phần: SQHDG5FTZY3816112Tham chiếu chéo: 33P319

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€150.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông máy đầu vuông
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.3 / 8 "
Lớp5
Chiều cao đầu1 / 4 "
Trưởng Width9 / 16 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Độ cứng Rockwell25-34 HRC
Kích thước máy3/8-16 x 1-1/2"
Hướng luồngĐúng
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Loại sợiThống Nhất Quốc Gia Thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY3816112 Bu lông đầu vuông Med Carbon 3/8-16, 50PK
€150.01 /đóng gói