1xu81 | Vít lục giác bằng thép không gỉ 1-8 X 2-1/4 | 1xu81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XU81 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1-8 x 2-1/4 | AB4GFJ

APPROVED VENDOR 1XU81 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1-8 x 2-1/4

Trong kho
Khoản mục: AB4GFJ phần: 1XU81

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 "-8
đường kính1"
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu39 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài dưới đầu2.25 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 4 "
Độ cứng RockwellB95 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100,000 đến 150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề8
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)0.1
Chiều dài tàu (cm)20.6
Chiều rộng tàu (cm)15.6
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU81 Vít lục giác bằng thép không gỉ 1-8 x 2-1/4
€9.21 /đơn vị