Scr150p10f12 | Chảo Vít Máy 10-32 Xl - Pk5 | 5py19 | Raptor Supplies Việt Nam
APPROVED VENDOR SCR150P10F12 Machine Screw Pan 10-32 Xl, 5PK | AE6DBA 5PY19

APPROVED VENDOR Chảo vít máy SCR150P10F12 10-32 Xl, 5PK

Khoản mục: AE6DBA phần: SCR150P10F12Tham chiếu chéo: 5PY19

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy điểm thí điểm
Loại ổKết hợp Slotted / Phillips
Kích thước trình điều khiển11/32 "và # 2
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.0.365 "
Chiều cao đầu0.125 "
Loại đầuPan
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hoa tiêu Dia.0.125 "
Chiều dài phi công0.090 "
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chảo vít máy SCR150P10F12 10-32 Xl, 5PK