1ve34 | Bu-lông Vận Chuyển - Pk5 | 1ve34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1VE34 Carriage Bolt, 5PK | AB3UAB

APPROVED VENDOR Bu-lông vận chuyển 1VE34, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB3UAB phần: 1VE34

Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan33 / 64 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1.094-1.032 "
Chiều cao đầu0.27 đến 0.25 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.281 đến 0.25 "
Chiều rộng hình vuông0.515 đến 0.492 "
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318152051
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bu-lông vận chuyển 1VE34, 5PK
€6.25 /đóng gói