U51500.037.0075 | 1ve16 | Bolt vận chuyển | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51500.037.0075 Bu lông vận chuyển bằng thép không gỉ 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AB3TZU 1VE16

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Bu-lông vận chuyển bằng thép không gỉ 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TZU phần: U51500.037.0075Tham chiếu chéo: 1VE16

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€32.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan25 / 64 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.844-0.782 "
Chiều cao đầu0.208 đến 0.188 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.219 đến 0.188 "
Chiều rộng hình vuông0.388 đến 0.368 "
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318152051
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.037.0075 Bu-lông vận chuyển bằng thép không gỉ 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
€32.13 /đóng gói