Sb-4140-0250-04-11 | Thép Trống 4140 1/4 Inch T 4 X 11 3/4 In | 1uxf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0250-04-11 Thép trống 4140 1/4 Inch T 4 x 11 3/4 In | AB3QWJ 1UXF8

APPROVED VENDOR SB-4140-0250-04-11 Thép trống 4140 1/4 inch T 4 x 11 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3QWJ Mẫu: SB-4140-0250-04-11Tham chiếu chéo: 1UXF8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€294.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàng trống
Hợp kim Loại4140/4142
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngRc
Chiều dài11.75 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtThép hợp kim
tâm trạngXử lý nhiệt
bề dầy0.25 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuĐộ chính xác
Độ cứng điển hìnhC26-C32
Độ bền kéo điển hình148,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình127,000 đến 150,000 PSI
Chiều rộng4"
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7228703081
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0375-02-11 Thép trống 4140 3/8 Inch T 2 x 11 3/4 In | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€203.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0375-04-11 Thép trống 4140 3/8 Inch T 4 x 11 3/4 In | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€301.10
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0500-12-11 Thép trống 4140 1/2 Inch T 12 x 11 3/4 In | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€728.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0500-02-11 Thép trống 4140 1/2 Inch T 2 x 11 3/4 In | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€190.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0500-04-11 Thép trống 4140 1/2 Inch T 4 x 11 3/4 In | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€295.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0500-06-05 Thép trống 4140 1/2 Inch T 6 x 5 3/4 In | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€239.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SB-4140-0625-12-11 Thép trống 4140 5/8 Inch T 12 x 11 3/4 In | AB3QWV 1UXG9 SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€777.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0250-04-11 Thép trống 4140 1/4 inch T 4 x 11 3/4 In
€294.67 /đơn vị