U55000.087.0200 | Vít lục giác inox 7/8-9 X 2, 5pk | 25cv46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55000.087.0200 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 2, 5PK | AB8BVG 25CV46

APPROVED VENDOR U55000.087.0200 Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/8-9 X 2, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8BVG phần: U55000.087.0200Tham chiếu chéo: 25CV46 / 42KT07

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
đường kính7 / 8 "
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao đầu35 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2"
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhLớpChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuĐộ cứng RockwellHệ thống đo lườngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 3ATY8 Thép không gỉ 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Không phân loại15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€33.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.087.0200 Vít lục giác bằng thép không gỉ 7/8-9 X 2, 5PK
€34.60 /đóng gói