U67021.016.0050 | Cắt ren vít dài 8-32 X 1/2 inch - Pk100 | 1ha18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U67021.016.0050 Cắt ren vít Chiều dài 8-32 X 1/2 inch, 100PK | AA9WUD 1HA18

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Cắt ren vít Chiều dài 8-32 X 1/2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AA9WUD phần: U67021.016.0050Tham chiếu chéo: 1HA18

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€13.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu0.348-0.322 "
Đầu Dia.0.250-0.244 "
Chiều cao đầu0.11 đến 0.096 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-32
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS7318141060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 Cắt ren vít Chiều dài 8-32 X 1/2 inch, 100PK
€13.44 /đóng gói