U27101.025.0100 | Cắt ren vít 1/4-20 X 1 Inch Chiều dài - Pk25 | 1ha52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U27101.025.0100 Screw Thread Cutting 1/4-20 X 1 Inch Length, 25PK | AA9WUN 1HA52

APPROVED VENDOR U27101.025.0100 Cắt ren vít Chiều dài 1/4-20 X 1 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA9WUN phần: U27101.025.0100Tham chiếu chéo: 1HA52

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€11.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.477-0.442 "
Chiều cao đầu0.153 "(Tham khảo)
Loại đầuPan
Chiều dài1"
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318145080
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.025.0100 Cắt ren vít Chiều dài 1/4-20 X 1 inch, 25PK
€11.14 /đóng gói