Rpv750h | Bung Pressure-relief Closed Head | 8dr94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head | AF3WQY 8DR94

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head

Trong kho
Khoản mục: AF3WQY Model: RPV750HTham chiếu chéo: 8DR94

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€10.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbung ra
Vật liệu cơ thểPolyethylene mật độ cao
đường kính3 / 4 "
KiểuPressure-Relief, Closed Head

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8413919080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Pressure-relief closed head bung for use with closed head transport drums
  • Feature 3/4 inch diameter and high-density polyethylene construction

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR RPV750H Bung Pressure-relief Closed Head
€10.67 /đơn vị