APPROVED VENDOR Bàn gấp caddy RA-102A
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caddy lưu trữ bảng |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Tải trọng | 770 lbs. |
Chiều cao tổng thể | 45.276 " |
Chiều dài tổng thể | 75.866 " |
Chiều rộng tổng thể | 30.315 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87.12 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.