U27102.019.0063 | Cắt ren vít dài 10-32 X 5/8 inch - Pk100 | 1wu50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U27102.019.0063 Cắt ren trục vít Chiều dài 10-32 X 5/8 inch, 100PK | AB4BVN 1WU50

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Cắt ren vít Chiều dài 10-32 X 5/8 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB4BVN phần: U27102.019.0063Tham chiếu chéo: 1WU50

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.373-0.357 "
Chiều cao đầu0.133 đến 0.122 "
Loại đầuPan
Chiều dài5 / 8 "
Vật chất410 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-32
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0063 Cắt ren vít Chiều dài 10-32 X 5/8 inch, 100PK
€21.83 /đóng gói