P11-077z | Thép chốt Clevis Znc 5/16 X 3/4 L - Pk10 | 3hkp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P11-077Z Thép chốt khoan Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK | AC9MJR 3HKP8

APPROVED VENDOR P11-077Z Thép chốt khoan Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC9MJR phần: P11-077ZTham chiếu chéo: 3HKP8

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€11.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất1010/1018 Thép
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Ghim Dia.5 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng17 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P11-077Z Thép chốt khoan Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK
€11.88 /đóng gói