APPROVED VENDOR Máy quét từ tính treo MRS72 640 Lb Chiều rộng 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Treo máy quét từ tính |
Vật chất | Thép |
Công suất kéo | 640 lb |
Kiểu | treo |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 189.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8505110000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất kéo | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MRS48 | 426 lb | 48 " | €893.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.