Mpb3437 | Nút vặn nắp ổ cắm 10-32 X 1, 5pk | 2fug4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MPB3437 Nút vặn nắp ổ cắm 10-32 X 1, 5PK | AB9WJL 2FUG4

APPROVED VENDOR MPB3437 Nút vặn nắp ổ cắm 10-32 X 1, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB9WJL phần: MPB3437Tham chiếu chéo: 2FUG4

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€24.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 10-32
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúccơ rôm
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu1"
Vật chấtThép carbon thấp
Min. Sức căng145,000 psi
Nạp tiền2FUH5
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ F đến 300 độ F
Dia đề.#10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề32
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu
UPC632393606455

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3437 Nút vặn nắp ổ cắm 10-32 X 1, 5PK
€24.50 /đóng gói