M55050.040.0006 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M4 X 0.70x6, 50pk | 22ud44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M4 x 0.70X6, 50PK | AB7DTZ 22UD44

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M4 x 0.70X6, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DTZ phần: M55050.040.0006Tham chiếu chéo: 22UD44 / 42GW94

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€6.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.7mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu6mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Min. Sức căng700 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề6"
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M4 x 0.70X6, 50PK
€6.56 /đóng gói