M55010.050.0020 | Vít lục giác inox M5 X 0.80, Dài 20mm, 50pk | 6bb18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55010.050.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 20mm Length, 50PK | AE7YEG 6BB18

APPROVED VENDOR M55010.050.0020 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M5 x 0.80, Chiều dài 20mm, 50PK

Trong kho
Mục: AE7YEG phần: M55010.050.0020Tham chiếu chéo: 6BB18 / 42GV63

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€13.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
đường kínhM5
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu3.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width8mm
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ20mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156070
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.050.0020 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M5 x 0.80, Chiều dài 20mm, 50PK
€13.95 /đóng gói