M55010.030.0016 | Vít lục giác inox M3 X 0.50, Dài 16mm, 50pk | 6ba96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 16mm Length, 50PK | AE7YDV 6BA96

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 16mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE7YDV phần: M55010.030.0016Tham chiếu chéo: 6BA96 / 42GV43

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€11.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
đường kínhM3
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu2mm
Loại đầuHex
Trưởng Width5.5mm
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 16mm, 50PK
€11.62 /đóng gói