M55010.030.0008 | Vít lục giác inox M3 X 0.50, Dài 8mm, 50pk | 6ba94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M55010.030.0008 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 8mm Length, 50PK | AE7YDT 6BA94

APPROVED VENDOR M55010.030.0008 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 8mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE7YDT phần: M55010.030.0008Tham chiếu chéo: 6BA94 / 42GV40
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
€9.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
đường kínhM3
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu2mm
Loại đầuHex
Trưởng Width5.5mm
Chiều dài dưới đầu8mm
Vật chấtThép không gỉ A4
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề8mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156070
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0008 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 8mm, 50PK
€9.24 /đóng gói