M51050.025.0012 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M2 X 0.45x12, 50pk | 22ty35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51050.025.0012 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.45X12, 50PK | AB7CZN 22TY35

APPROVED VENDOR M51050.025.0012 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M2 x 0.45X12, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7CZN phần: M51050.025.0012Tham chiếu chéo: 22TY35 / 42GP04
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
€3.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM2-0.45
Kích thước ổ đĩa2mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.4.5mm
Chiều cao đầu2.5mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu12mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng135,000 để 145,000
Độ cứng RockwellC37 đến C44
Dia đề.M2
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề12mm
Kích thước chủ đề0.45mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0012 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M2 x 0.45X12, 50PK
€3.50 /đóng gói