M51050.020.0008 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M2 X 0.40x8, 50pk | 22tw86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51050.020.0008 Vít Nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M2 x 0.40X8, 50PK | AB7CTD 22TW86

APPROVED VENDOR M51050.020.0008 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M2 x 0.40X8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7CTD phần: M51050.020.0008Tham chiếu chéo: 22TW86 / 42GN94

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€17.72 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM2-0.4
Kích thước ổ đĩa1.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3.8mm
Chiều cao đầu2mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu8mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng170,000 để 180,000
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Dia đề.M2
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề8mm
Kích thước chủ đề0.40mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.020.0008 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M2 x 0.40X8, 50PK
€17.72 /đóng gói