M51010.030.0010 | Vít lục giác inox M3 X 0.50, Dài 10mm, 50pk | 22ta65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51010.030.0010 Vít lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Dài 10mm, 50PK | AB6ZPV 22TA65

APPROVED VENDOR M51010.030.0010 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 10mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB6ZPV phần: M51010.030.0010Tham chiếu chéo: 22TA65 / 42GM49

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€7.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
đường kínhM3
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều cao đầu2mm
Loại đầuHex
Trưởng Width5.5mm
Chiều dài dưới đầu10mm
Vật chất304 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ10mm
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0010 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M3 x 0.50, Chiều dài 10mm, 50PK
€7.77 /đóng gói