M51000.060.0090 | Vít lục giác inox M6 X 1, Dài 90mm, 25pk | 6be91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51000.060.0090 Vít lục giác Thép không gỉ M6 x 1, Chiều dài 90mm, 25PK | AE7YEY 6BE91

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M6 x 1, Chiều dài 90mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE7YEY phần: M51000.060.0090Cross Ref: 6BE91 / 42GL56

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€12.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
đường kínhM6
Kết thúcTrơn
LớpKhông phân loại
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width10mm
Chiều dài dưới đầu90mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ18mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo101,500 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề18mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0090 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M6 x 1, Chiều dài 90mm, 25PK
€12.68 /đóng gói