M07400.060.0040 | Ổ cắm nắp vít dẹt M6-1 X 40 - Pk100 | 29dh69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07400.060.0040 Nắp ổ cắm Vít phẳng M6 x 1 X 40, 100PK | AB8TQC 29DH69

APPROVED VENDOR M07400.060.0040 Vít nắp ổ cắm phẳng M6 x 1 X 40, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TQC phần: M07400.060.0040Tham chiếu chéo: 29DH69 / 42GG50

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€17.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.13.44mm
Chiều cao đầu3.72mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu40mm
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.060.0040 Vít nắp ổ cắm phẳng M6 x 1 X 40, 100PK
€17.21 /đóng gói