M07400.060.0025 | Ổ cắm nắp vít dẹt M6-1 X 25 - Pk100 | 29dh67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07400.060.0025 Nắp ổ cắm Vít phẳng M6 x 1 X 25, 100PK | AB8TQA 29DH67

APPROVED VENDOR M07400.060.0025 Vít nắp ổ cắm phẳng M6 x 1 X 25, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TQA phần: M07400.060.0025Tham chiếu chéo: 29DH67 / 42GG47

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€19.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.13.44mm
Chiều cao đầu3.72mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép carbon
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.060.0025 Vít nắp ổ cắm phẳng M6 x 1 X 25, 100PK
€19.33 /đóng gói