M07400.050.0010 | Ổ cắm Cap Vít Flat M5-0.80 X 10 - Pk100 | 26lf11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07400.050.0010 Socket Cap Screw Flat M5 x 0.80 X 10, 100PK | AB8NNW 26LF11

APPROVED VENDOR M07400.050.0010 Vít nắp ổ cắm phẳng M5 x 0.80 X 10, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NNW phần: M07400.050.0010Tham chiếu chéo: 26LF11 / 42GG35
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
€5.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.11.2mm
Chiều cao đầu3.2mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu10mm
Vật chất10.9 thép
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.050.0010 Vít nắp ổ cắm phẳng M5 x 0.80 X 10, 100PK
€5.59 /đóng gói