M07000.060.0120 | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M6-1x120 - Pk50 | 22tz50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07000.060.0120 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X120, 50PK | AB7DEH 22TZ50

APPROVED VENDOR M07000.060.0120 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M6 x 1X120, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DEH phần: M07000.060.0120Tham chiếu chéo: 22TZ50 / 42GE58

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€35.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.10mm
Chiều cao đầu6mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu120mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0120 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M6 x 1X120, 50PK
€35.31 /đóng gói