M07000.050.0090 | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M5-0.80x90 - Pk50 | 22tz39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07000.050.0090 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M5 x 0.80X90, 50PK | AB7DDW 22TZ39

APPROVED VENDOR M07000.050.0090 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M5 x 0.80X90, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DDW phần: M07000.050.0090Tham chiếu chéo: 22TZ39 / 42GE27

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€24.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu90mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0090 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M5 x 0.80X90, 50PK
€24.15 /đóng gói